椅子 :「パイプ丸イス・角イス」の検索結果
短時間の腰掛けに最適なパイプ製の丸イスです。
重ねる事ができるので場所を取らずに保管できます。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの簡易的な腰掛けように。
材質張地:合成皮革、フレーム:スチール(粉体塗装)
幅(mm)390
質量(kg)1.3
高さ(mm)450
種類丸椅子
奥行(mm)390
キャスターなし
張地合成皮革
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
座幅(mm)300
座奥行(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(中材)スポンジ/合成板
スタッキング可
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
質量(kg)5.7
種類オフィスチェア
背もたれW385×H223mm
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390
ロッキング方式チルト式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ヘッドレストなし
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。