こんなお得な商品も!

OAチェア
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
この価格帯で最高のクッションのボリューム。
ガス圧リフト装置で座面がお好みの高さに調節できます。
あらゆる場所で使用できる、お求めやすいチェアです。
背もたれチルト機構付きで、背の負担を軽減します。
材質クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)約6.3
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)390×220
キャスターあり
張地布張り(ポリエステル)
肘掛なし
機能ガス圧リフト装置付き、背もたれチルト機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810
保証期間ご購入日より6か月
総耐荷重(kg)80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)420×400×400~490
背タイプローバック
スリムなフォルムでお部屋にマッチ!
通気性の良い全面メッシュ生地。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。
ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れの下段側は腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。
座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
多機能稼働肘を採用。
上下前後に稼働し、腕の動きに合わせて左右に動きます。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。
仕様座面前後調節、高耐荷重、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)約580
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE
背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節)
寸法D(mm)(最大)約680
寸法W(mm)(背もたれ)約420
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)メッシュ
傾斜角度(°)(最大)約12590、110、125度の3段階で固定が可能。
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約490×470
生地メッシュ
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
色(座面)ブラック
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
リクライニング機能付、お好みの角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
座面の下にオットマンが収納出来、容易に出し入れできます。
背もたれがほぼフラットになる広角リクライニング機能でゆったりできます。
付属のクッションを腰に当てれば腰の疲れを低減。
使い方無限大。
座面が460mmと低く、座りやすい。
仕様オットマン、【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 布張り 材質 座部/合板、スチール 背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン
色グレー
寸法H(mm)(背もたれ)735
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)布(ポリエステル)
背もたれハイ、リクライニング
肘掛固定肘
寸法D(mm)(最大)1130、(座面)500
寸法W(mm)(背もたれ)535、(座面)535
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
傾斜角度(°)(最大)170、(背もたれ)最大170
入数1
肘高さ(mm)665、(最大)740
生地布
総耐荷重(kg)80
材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
脚幅(mm)690
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
二重構造のメッシュ素材を採用しているので、椅子独特の蒸れや圧迫感を極限まで抑えました。通気性の良さはもちろんのこと、姿勢を変えても柔軟に対応する二重構造ならではのフィット感をお楽しみください。座面は他社の倍の厚みのクッションを採用、座った時の感触が段違いです。背もたれ上部にはレザーを使用し、高級感漂う仕上がりになっています。素材は、汗による色移りや照明による色褪せが少ないビニールレザーを選択しました。背・座連動ロッキングを採用しています。机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。リクライニング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。肘掛けは2本のスチールパイプで支える強度のあるモデルを採用しています。脚にはシルバーのスチールフレームを採用しています。高級感のあるつやありタイプです。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 メッシュファブリック
幅(mm)背もたれ:約460
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約600
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ
肘掛あり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約480、最大:約560
組立時間30分
入数1
肘高さ(mm)約645、最大:約720
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約505×460
総耐荷重(kg)約100
材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
脚幅(mm)約585
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。