5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気性の良い全面メッシュ生地。200kgの高耐荷重設計で、頑丈です。背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて2段階の角度調整が可能。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 。3D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。高耐久クラス3シリンダーを採用し、耐荷重は200kgに達します。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質PP、ナイロン、スチール 幅(mm)背もたれ:約510 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約740 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛あり 最大奥行(mm)約720 機能座面前後調節,高耐荷重,ハンガー付,ヘッドレスト(可動式),大型キャスター 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約455、最大:約510 組立時間約30分 肘高さ(mm)約590、最大:約725 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約540×500 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約720 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンワダイレクトチェア
通気性の良い全面メッシュ生地。 背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。 ロッキングの硬さも調節可能です。 二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。 座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 二軸多機能稼働肘を採用。 上下左右前後に稼働し、さらに腕の動きに合わせて左右に広げたり狭くしたりできます。 上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。 背凭れの裏に服をかけておけるハンガーを装備。 60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。 座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。 高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。
仕様座面前後調節、 高耐荷重、 ハンガー付、 ヘッドレスト(可動式)、 大型キャスター【必要工具】手袋 付属品六角レンチ ブラック キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE 背もたれハイ、ランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動 肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節) 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)メッシュ 生地メッシュ 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

通気性の良い全面メッシュ生地。内部にナイロンを編み込んだ二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。背座シンクロロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。背もたれは4段階の角度固定が可能です。二段になっている背もたれは腰の位置に合わせて上下調整が可能。サポート部は前後二段階の調整も可能です。座面横のレバーで座面の高さやロッキング、座面の前後位置が調節できます。 PC作業や読書に便利です。座面横にレバーがあり操作しやすい、ワイヤーコントロール方式。 。引き出して使える収納式のフットレスト付き、クッション付で脚を休めます。上下可動肘を採用し、上下方向の高さ調整が可能です。取り外しも可能です。上下方向と、二つの可動部分によりに好みの位置に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質PP、ナイロン、スチール 幅(mm)背もたれ:約525 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約630(ヘッドレスト除く) 使用工具手袋 キャスターあり60mm 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛あり 最大奥行(mm)約680 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約475側面の一番高い部分、最大:約555 組立時間約30分 肘高さ(mm)約610、最大:約790 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×500 総耐荷重(kg)約125 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約680 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

材質ウレタン(非成型) 質量(kg)11.5 張地 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)842×420×435 素材 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×790 総耐荷重(kg)120
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ウレタン(非成型) 質量(kg)6 張地 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×435 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×420 総耐荷重(kg)100
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)