椅子 :「物置き」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトチェア
座面の高さが375~640mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。 座面下に収納スペースがあります。 背もたれの高さが760~1020mmまで上下調節できます。 背凭れは背の動きに合わせてフレキシブルに可動します。 移動に便利なキャスター付き。 ストッパーつきで固定も可能。 背と座に極厚モールドウレタンを使用し、長年の使用にも耐える。 座面耐荷重120kgで、様々な体型の方にも対応。
仕様ストッパー機能付きウレタンキャスター、背もたれ上下、座面上下可、座面下物置きスペース、座面前後調整機能。【必要工具】手袋 付属品六角レンチ 材質スチール、ウレタンフォーム、PP グレー 寸法H(mm)(背もたれ)410 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地(背面/座面)布(ポリエステル)、布張り 背もたれロー、背もたれ上下可動 肘掛なし 寸法D(mm)(最大)660 深さ(mm)(座面)260~370に調整可能。 寸法W(mm)(背もたれ)435、背凭れ高さ:760~1020に調整可能。 梱包数1 機能なし 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 材質(座面)モールドウレタン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430 生地 総耐荷重(kg)120 色(シェル)グレー 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP 脚幅(mm)660 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブルー
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷