椅子 :「への字 樹脂」の検索結果
椅子は、作業中や休憩時など屋内外を問わず幅広い用途で使用されるアイテム。そのため、オフィス用や作業用、折りたたみ、ソファなど種類が豊富にあり、さまざまな用途に最適な椅子を選択することが可能です。また、キャスター付きの椅子は移動にも便利。座り心地を左右する背もたれや座面の材質は、ウレタンや合成皮革、メッシュ素材など多岐にわたります。青色や黒色、赤色などカラーバリエーションも多く、使用する環境に合わせてコーディネートをしやすい点が特徴の1つです。
ハイバックの背もたれは、全面メッシュで通気性もよく首までしっかり支えてくれます。
カーブを描いた背もたれは、背中のラインにフィット。自然にS字の形になり、背筋が伸びることで正しい姿勢へ促します。
ポリエステル生地に肉厚8cmのウレタンフォームを使用した座面は包み込まれるような座り心地で、長時間の作業をサポート。
レバーを引くとロッキングの切り替えが可能です。またロッキングの固さはつまみで調整できるので、自分好みでリラックスできます。
肘掛けは上げ下げできるので、使わないときはアームを上げてデスク下にすっきり収納できます。
ガス圧昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは43.5~51cmと身長やデスクの高さに合わせてお使いいただけます。
材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)12
キャスターあり
肘掛あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×685×1070~1145
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。