椅子 :「休憩室」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。
用途休憩スペースに似合うデザインのチェアです。会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼りΦ19.1スチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)3.9
全高(mm)830
張地布張り
肘掛なし
座幅(mm)440
座高(mm)435
座奥行(mm)430
ねじサイズキャスター:5
スタッキング積み重ね:5
座席と座部にウレタンフォームを使用する事により柔らかな座り心地の椅子です。脚部まで布貼りなのでデザイン的にもおしゃれで様々な場所に使用できます。スタッキングも8脚まで可能なので収納スペースが少なくてすみます。
用途休憩スペースに似合うデザインのチェアです。会議室・学校・施設・食堂等にも最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。
材質/仕上背座:ウレタンフォーム・布張り座部:形成合版・ウレタンフォーム・布貼り脚フレーム:Φ19.1スチールパイプ・布張り
質量(kg)4.3
全高(mm)825
張地布張り
肘掛なし
座幅(mm)450
座奥行(mm)415
ねじサイズキャスター:8
スタッキング積み重ね:8
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。