1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNC-L17BK オットマン収納レザーチェア サンワサプライ 動画あり
ソフトな手触りで、汚れを拭き取り易いPUレザーを採用しています。リクライニング機能で背もたれをお好みの角度で固定することができます。クッション付きの肘で肘の負担を軽減します。大きめの座面とせもたれでゆったり座れます。座面下にオットマンを収納しており、引き出して脚の休息ができます。背を思い切り倒して、オットマンを使うと、ほぼ寝そべることができます。アルミ製のフレーム脚を採用しているので、丈夫で高級感があります。
用途疲れたらオットマンを出してくつろぎタイム。寝られる書斎向けチェア。 材質張地/PUレザー製、背もたれ・座面/合板、クッション材/ウレタンフォーム、脚/スチール、肘/ポリプロピレン、キャスター/ナイロン 幅(mm)700 質量(kg)25 ブラック 高さ(mm)1165 奥行(mm)700 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)座面(座面調節)/515×480×470~545 機能ガス圧リフト装置、肘あて付き、無断階リクライニング機能(最大160度)、収納式オットマン 座高(mm)470~545 アズワン品番64-0845-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 総耐荷重(kg)80 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストなし オットマンあり
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング