椅子 :「丸座」の検索結果
椅子は、作業中や休憩時など屋内外を問わず幅広い用途で使用されるアイテム。そのため、オフィス用や作業用、折りたたみ、ソファなど種類が豊富にあり、さまざまな用途に最適な椅子を選択することが可能です。また、キャスター付きの椅子は移動にも便利。座り心地を左右する背もたれや座面の材質は、ウレタンや合成皮革、メッシュ素材など多岐にわたります。青色や黒色、赤色などカラーバリエーションも多く、使用する環境に合わせてコーディネートをしやすい点が特徴の1つです。
関連キーワード
スタック可能な丸椅子です。
材質座面:PE樹脂ブロー成型品、脚部Φ22.2スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)436
質量(kg)2.8
高さ(mm)450
奥行(mm)436
背もたれなし
スタッキング可
旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。
幅(mm)405
材質/仕上背・座:PP樹脂成型品、脚部:Φ22.2mm丸パイプ粉体塗装仕上
色ミルキーグレー
スタッキング可能な学校用チェアです
仕上(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上
スタッキング可
旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。
仕上(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上
スタッキング可
軽量でスタイリッシュなデザインの会議用チェアーです。背上部は持ち運びに便利な手が掛けられる形状になってます。スタッキングタイプの会議用チェアーです。豊富なバリエーションから、お好みの商品をお選びいただけます。ループ脚タイプです。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用として
幅(mm)510
高さ(mm)778
奥行(mm)553
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。