【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1240~1310
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91
座高(mm)320~380
座面厚(mm)100
素材ファブリック生地
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)54
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
日本人ユーザーにマッチする設計の見直し。座面チルト機能で臀部や太腿にかかる負荷を背中・腰に分散。ストッパー付きPUキャスター採用。平均的な身長からやや背の高いユーザーに適したサイズ感。カラーバリエーションはそれぞれが個性を主張する3パターン。機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったオフィス向けハイエンドモデル
質量(kg)25
高さ(mm)1295~1360
タイプ低座面タイプ
耐荷重(kg)150
キャスターあり
肘掛あり
全質量(kg)28
高さ(cm)129.5~136
座高(mm)365~430
素材レザー
座面幅(cm)38
座面奥行(cm)55
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
許容荷重(kg)150
座面幅(cm)39
座面厚さ(cm)13
ロータイプデスクによるゲーム・PC作業時に加え、リビングでのリラックスタイムにも適したゲーミングチェアをベースにした座椅子です。
許容荷重(kg)150
座面厚さ(cm)10
長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア
仕様アームレスト高さ:59cm~73.5cm、箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1250~1320
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:92
座高(mm)330~400
高さ調節33.0~40.0cm
素材レザー
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
椅子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。