椅子 :「引き出し 2段」の検索結果

椅子は、作業中や休憩時など屋内外を問わず幅広い用途で使用されるアイテム。そのため、オフィス用や作業用、折りたたみ、ソファなど種類が豊富にあり、さまざまな用途に最適な椅子を選択することが可能です。また、キャスター付きの椅子は移動にも便利。座り心地を左右する背もたれや座面の材質は、ウレタンや合成皮革、メッシュ素材など多岐にわたります。青色や黒色、赤色などカラーバリエーションも多く、使用する環境に合わせてコーディネートをしやすい点が特徴の1つです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気性の良い全面メッシュ生地。200kgの高耐荷重設計で、頑丈です。背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて2段階の角度調整が可能。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 。3D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。高耐久クラス3シリンダーを採用し、耐荷重は200kgに達します。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質PP、ナイロン、スチール 幅(mm)背もたれ:約510 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約740 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛あり 最大奥行(mm)約720 機能座面前後調節,高耐荷重,ハンガー付,ヘッドレスト(可動式),大型キャスター 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約455、最大:約510 組立時間約30分 肘高さ(mm)約590、最大:約725 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約540×500 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約720 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷