チェア メッシュタイプ 高耐荷重サンワダイレクト翌々日出荷
通気性の良い全面メッシュ生地。200kgの高耐荷重設計で、頑丈です。背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて2段階の角度調整が可能。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 3D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。高耐久クラス3シリンダーを採用し、耐荷重は200kgに達します。
仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質PP、ナイロン、スチール幅(mm)背もたれ:約510色ブラック高さ(mm)背もたれ:約740使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:メッシュ、背面:メッシュ肘掛あり最大奥行(mm)約720機能座面前後調節,高耐荷重,ハンガー付,ヘッドレスト(可動式),大型キャスター形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約455、最大:約510組立時間約30分肘高さ(mm)約590、最大:約725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約540×500色(シェル)ブラック脚幅(mm)約720六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック