使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。また追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9136
材質本体・引出し:ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)1.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×176
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。