レターケース :「A4 仕切り」の検索結果
レターケースとは主にオフィスで使用される、書類や小物等の保管・整理に便利な引き出しタイプの収納用品のことです。引き出しは3~5段で、書類が取り出しやすいように軽量で、透明で中身が見えるようになっています。底面に滑り止めがついており取り出しの際もスムーズ。嵩張らない浅型タイプと、小物が収納しやすい深型タイプがあり用途に合わせて選択できます。追加用の仕切り板やケースで棚を増設したり、小物類を分別したり自由自在に収納することが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「引出し数」から絞り込む
2(1)
3(2)
5(1)
垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。
引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
仕様連接パーツ付き
材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS
色ライトグレー
サイズA4
引出し内寸法(mm)311×73.5×237
紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%
引出し組合せ深型
引出し奥行(mm)311.5
外寸法・幅(mm)270
外寸法・奥行(mm)355
引出し高さ(mm)73.5
引出し幅(mm)237
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。