レターケース :「a4 レターケース 5段」の検索結果
レターケースとは主にオフィスで使用される、書類や小物等の保管・整理に便利な引き出しタイプの収納用品のことです。引き出しは3~5段で、書類が取り出しやすいように軽量で、透明で中身が見えるようになっています。底面に滑り止めがついており取り出しの際もスムーズ。嵩張らない浅型タイプと、小物が収納しやすい深型タイプがあり用途に合わせて選択できます。追加用の仕切り板やケースで棚を増設したり、小物類を分別したり自由自在に収納することが可能です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
A4(6)
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
種類深型5段
サイズA4
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
外形寸法(mm)256×330×399
引出し内寸法(mm)225×302×67
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ深型
引出し奥行(mm)302
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)399
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)67
引出し幅(mm)225
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
色アイボリー
タイプタテ型
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6629
質量(kg)9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6653
質量(kg)9.9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。