レターケース :「a4 レターケース 5段」の検索結果
レターケースとは主にオフィスで使用される、書類や小物等の保管・整理に便利な引き出しタイプの収納用品のことです。引き出しは3~5段で、書類が取り出しやすいように軽量で、透明で中身が見えるようになっています。底面に滑り止めがついており取り出しの際もスムーズ。嵩張らない浅型タイプと、小物が収納しやすい深型タイプがあり用途に合わせて選択できます。追加用の仕切り板やケースで棚を増設したり、小物類を分別したり自由自在に収納することが可能です。
商品豆知識
浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様タイトルシール、本体すべり止め付
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材
質量(kg)2
引出し数浅5段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ浅型
トラスコ品番286-9144
質量(kg)2.7
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン
質量(kg)1.8
色ホワイト
サイズA4
段数5段
引出し組合せ浅型
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×320×35
アズワン品番64-2290-12
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
サイズA4
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)302
外寸法・幅(mm)256
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)40
引出し幅(mm)225
オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。
サイズA4
材質本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252
【A4 縦型 5段 レターケース】一般的で使いやすい縦型5段タイプです。引出しはオープンタイプなので閉じたまま書類の収納ができます。
【スムーズな引出し】オーストリアにある自社工場で製造を行っています。
モールドのメンテナンスを頻繁に行っているためケースにバリがなく非常にスムーズに開閉ができます。
ストッパー付きで引出しが飛び出しません。
【耐荷重50kg!】本体はパーツを組み合わせるのではなく、つなぎ目のない一体成型で作られています。
50kgの耐荷重があるのでケースの上に物を置いても安心です。
サイズA4
段数5
幅(mm)278
奥行(mm)347
高さ(mm)271
タイプ縦型
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×33
引出し組合せ浅型
フランス デザインのエレガントな レターケースMODULOシリーズです。5段レターケース。【エグザコンタ・モデュローシリーズ】は商品同士を組み合わせてオリジナルの収納コーナーを作ることができます。固定は付属の連結パーツを使用します。もちろん単品でもお使いいただけます。A4+サイズを採用。A4サイズのファイルを収納することができます。書類の重さにかかわらず、引出しの出し入れがとてもスムーズ。書類だけではなく、文房具・小物整理にも適しています。(別売りのドロワーインサート有)。引き出し飛び出し防止のストッパー付き。静電気が発生しにくい素材を使用。ホコリが付きにくい。ラベル付き。材質:高密度ポリスチレン。付属品:連結パーツ・引出用の見出し。カラー全5色:ホワイト/マルチカラー・ブルー・ストーングレー・マルチカラー・モノトーングラデーション。
用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。
サイズA4
高さ(mm)320
奥行(mm)350
引出し数5
横(mm)288
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×325×45
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4
材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。
サイズA4
材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
色アイボリー
タイプタテ型
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6629
質量(kg)9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
引出し数片深5段
サイズA4
トラスコ品番504-6653
質量(kg)9.9
間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497
引出し組合せ深型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
サイズA4
材質本体、引出し/スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×326×36
引出し組合せ浅型
RoHS指令(10物質対応)対応
重要書類をトレーで分類しながら、使い終わったらシャッターで施錠もOK。
付属品カギ2本付、セキュリティホール付(3×7mm背面右下1個)
材質シャッター扉:再生ABS樹脂製
サイズA4判縦
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×315×30
グリーン購入法適合
透明レターケース総カド丸タイプは、オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザインです。さわやかな白い半透明引出しの、オールホワイトタイプ。
サイズA4(横型)
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37
引出し組合せ浅型
材質(引出し)再生ポリスチレン樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
デスクまわりが明るくなる、爽やかなオールホワイトカラーで、樹脂製引出しに施錠機能が付いたカギ付レターケースです。1つのカギで全段の施解錠ができます。
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37
グリーン購入法適合
オフィスでの机上の整理整頓に便利なレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
引き出しストッパー機能が付いています。
材質本体/ポリプロピレン、引出/スチロール樹脂、ゴム脚/エラストマー
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×335×252
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×268×218
RoHS指令(10物質対応)対応
A4 縦型5段 引き出しがオープンタイプのレターケース「bigboxプラス」。EXACOMPTAのレターケースの中でも長年売れ続けている人気商品です。書類の重さにかかわらず、軽くてスムーズな引き出しの開閉。引き出し飛び出し防止のストッパーも付き。耐荷重50kg。スタッキング可能です。A4書類はもちろん、A4用ファイルも収納できる大きめサイズです。引出しを開けずにA4書類を入れられるオープンタイプを採用しています。書類だけでなく小物・雑貨を入れるのにも適しています。
用途オフィスはもちろん、ホームオフィス、学校での使用にも適しています。
サイズA4
高さ(mm)271
奥行(mm)347
引出し数5
横(mm)278
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×32
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ
材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
色本体:ネオグレー、引出し:透明スモーク
サイズA4
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。