フックはものを掛けるための掲示用品です。粘着テープタイプの粘着フックは、化粧合板をはじめ、コンクリートなどにも、手軽に取り付け可能のスチロール樹脂のフック。耐荷重は0.6kgと2.5kgがあります。カレンダーや小物を掛ける場合は、耐荷重500gのミニのフックが最適です。フック部が180°動くフックもあり、壁にも天井にも取付け可能。少し重いものを掛けたいときには、耐荷重5kgの強力な吸盤フックがよいでしょう。真空吸着式で、ポリウレタンと合成ゴムを使った新しい吸盤です。多少ザラザラした表面でも使用できます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。 セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚 使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上) 寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15 耐荷重(g)220 仕様屋内用 トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
379 税込417
当日出荷

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ) 材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。 雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
1パック
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。 仕様【パック内容】フック10個、耐UV粘着タブS10枚 トラスコ品番271-4535 セット内容フック10個、耐UV粘着タブS10枚 材質フック:スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤 ダークグレー サイズS 耐荷重(kg)0.22 縦(mm)42 横(mm)22 材質(フック)スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼
1パック(1セット)
799 税込879
当日出荷

材質本体:スチロール樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ) 寸法(幅W×高さH)(mm)22×42 耐荷重(kg)0.22 口幅(mm)15 入数3個入り
1パック
335 税込369
翌日出荷

材質本体:ポリカーボネート、フック:スチール(メッキ仕上げ) 寸法(幅W×高さH)(mm)21×41 耐荷重(kg)0.22 口幅(mm)15 入数3個入り
1パック
395 税込435
翌日出荷

取り付けカンタン!貼り替えOKのコマンドフック3個パックです。
内容フック3個+タブ8枚 耐荷重(g)220
1パック
339 税込373
3日以内出荷

『掲示用小物』には他にこんなカテゴリがあります