フックはものを掛けるための掲示用品です。粘着テープタイプの粘着フックは、化粧合板をはじめ、コンクリートなどにも、手軽に取り付け可能のスチロール樹脂のフック。耐荷重は0.6kgと2.5kgがあります。カレンダーや小物を掛ける場合は、耐荷重500gのミニのフックが最適です。フック部が180°動くフックもあり、壁にも天井にも取付け可能。少し重いものを掛けたいときには、耐荷重5kgの強力な吸盤フックがよいでしょう。真空吸着式で、ポリウレタンと合成ゴムを使った新しい吸盤です。多少ザラザラした表面でも使用できます。
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
印鑑やDMが収納可能なマグネットキーフック。5つのフックで普段使う鍵類など一括収納!便利なホルダー機能付きキーフックです。
付属品マグネット×1・木ネジ×2
材質本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)、・スチール(粉体塗装)
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×3×9.5
耐荷重(g)約900
1パック
¥415
税込¥457
翌日出荷
掲示用小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。