フックはものを掛けるための掲示用品です。粘着テープタイプの粘着フックは、化粧合板をはじめ、コンクリートなどにも、手軽に取り付け可能のスチロール樹脂のフック。耐荷重は0.6kgと2.5kgがあります。カレンダーや小物を掛ける場合は、耐荷重500gのミニのフックが最適です。フック部が180°動くフックもあり、壁にも天井にも取付け可能。少し重いものを掛けたいときには、耐荷重5kgの強力な吸盤フックがよいでしょう。真空吸着式で、ポリウレタンと合成ゴムを使った新しい吸盤です。多少ザラザラした表面でも使用できます。
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
シリコンボンドと鉄板で超強力接着を実現。
余裕の大荷重10kgです。
屋外のタイルやブロック、浴室の壁面などに付けられます。
フック部は大きなものも掛けられる、奥行きのあるワイドタイプです。
フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途屋外のタイルやブロック、浴室の壁面などに
材質支持部=AES樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)10
取付け方法シリコンボンド
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×40×80
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質フック本体:ABS樹脂/ステンレス、ボンドチューブ:ポリエチレン、ボンド成分:シアノアクリレート75%
寸法(mm)65×34×35
色白
耐荷重(kg)10
包装フックの出来るスライドパック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時
材質ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)約Φ66
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時
材質ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)約Φ66
掲示用小物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。