フック :「両面テープ きれいにはがせる」の検索結果

フックはものを掛けるための掲示用品です。粘着テープタイプの粘着フックは、化粧合板をはじめ、コンクリートなどにも、手軽に取り付け可能のスチロール樹脂のフック。耐荷重は0.6kgと2.5kgがあります。カレンダーや小物を掛ける場合は、耐荷重500gのミニのフックが最適です。フック部が180°動くフックもあり、壁にも天井にも取付け可能。少し重いものを掛けたいときには、耐荷重5kgの強力な吸盤フックがよいでしょう。真空吸着式で、ポリウレタンと合成ゴムを使った新しい吸盤です。多少ザラザラした表面でも使用できます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
1パック(12枚)ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。
用途貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)。貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁 材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム 質量(g)28 耐荷重(kg)約1 入数フック2個入
1個
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。 セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚 使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上) 寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15 耐荷重(g)220 仕様屋内用 トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
379 税込417
当日出荷

『掲示用小物』には他にこんなカテゴリがあります