強磁力の異方性カラーマグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)10000
形状ロール
厚さ(mm)0.9
色白
タイプのりなし
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面磁束密度(T)0.042
吸着力(N/cm2)0.58
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。