マグネット用品 :「電池 単4」の検索結果
マグネット用品には、マグネットシートをはじめ、マグネットテープ、マグネットクリップ、マグネットフックなどさまざまな商品があります。マグネットシートは油性ペンで書くことができ、はさみで簡単にカットすることが可能です。なめらかな磁気面なので、貼りつける場所に傷がつく心配がなく、多様な場所で使われています。マグネットクリップは、マグネットと強力なスチール製のバネにより書類を固定。デスクまわりやレジなどのスチール製品、家庭の冷蔵庫などの場所で活躍します。保護シート付の強力マグネットタイプのフックは、オフィス、作業場などで幅広く使えるフックです。
掲示や収納に最適!
マグネットおすすめガイド
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() バー |
![]() マグネット |
![]() クリップ |
![]() テープ |
![]() シート |
![]() ポケット |
![]() フック |
閲覧したい書類の掲示におすすめ。 | 多彩なカラーで掲示物の重要度を整理できる! | 書類を挟み込むので大量の書類掲示に最適。 | ポスター掲示などに最適。 | 用途に合わせてカットできる。 | 小物収納が欲しい場所に簡単取り付け。 | 重たい荷物を床置きせずに壁面に掛けておける! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
関連キーワード
商品豆知識
ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
コネクタ形状USB (A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式
使用電源単4電池2本
電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。