黒板は、伝達したい情報を書き込んで掲示するための用品。黒板はチョークで書いた文字をラーフル(黒板消し)で消して繰り返し使えるため、学校の授業をはじめオフィスやカフェなど幅広いシーンで活用されています。粉が飛び散りにくいコーティング加工のチョークやチョークホルダーを使うと、手の汚れが気になりません。定期的に黒板の表面へ黒板用スプレーを塗布すると、なめらかな書き味を保つことができます。チョークを清潔に携帯したい時にはチョークケースを使うと便利です。
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え
成分合成樹脂(アクリル)
タイプスプレー塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ変性アルキド
窓つきなので中身が見えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤
付属品チョーク(白2本、赤1本)
トラスコ品番292-0654
質量(g)38
サイズ(mm)85×45×20
RoHS指令(10物質対応)対応
マイゾックスコード211450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。
トラスコ品番107-2590
材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス
色緑(つや消し)
容量(mL)300
高さ(mm)188
タイプうすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)57
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル
定格寿命(時間)50000
ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション
透過率(%)88 ± 3
使用電源(V)AC100~240(50/60Hz)
メモリー8GB
コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的)
プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8)
解像度3840×2160@60Hz
表示可能色数1.07 G
変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.)
スピーカー2×20W+25W
動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F)
OSアンドロイド13.0
強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断検出方式
バックライトDLED
Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応
動作湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
パネルVA
稼働時間(時間)7×16
色深度10 bit
待機時消費電力(W)≦0.5
ストレージ128GB
NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)5
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
インテル統合グラフィックス500、H.265および4K解像度に対応。MSATAシステムディスクのクイックスタートおよびワンキー回復に対応し、ユーザーエクスペリエンスを向上。USB 3.0端子×4、USB2.0端子×2、HDMI端子×1、DP端子×1搭載。シングル/デュアルアンテナ802.11a/b/g/n Wi-Fiは高速ワイヤレス伝送に対応。Intel® CoreTM vProTM プロセッサー技術およびIntel® UniteTM ソフトウェアによるスマート会議システムの構築に対応
使用温度(℃)-5~45
入力電圧(V)DC12~19
速度CPUクロック速度:3.0GHz
最大消費電力(W)95
メモリー8GB
保存湿度(%)10~95
端子ネットワーク:RJ451×1およびIEEE 802.11 ac、ビデオ:HDMI × 1/DP × 1
アンテナ2
プロセッサーIntel Core i5 9400
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4
使用湿度(%RH)10~95
待機時消費電力(W)0.5
ストレージ256 G
内蔵グラフィックス統合型グラフィックス
冷却システム二重銅管、二重ファン
オーディオ統合型高精度オーディオステレオ
1個
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル
定格寿命(時間)50000
ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション
透過率(%)88 ± 3
使用電源(V)AC100~240(50/60Hz)
メモリー8GB
コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的)
プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8)
解像度3840×2160@60Hz
表示可能色数1.07 G
変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.)
スピーカー2×20W+25W
動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F)
OSアンドロイド13.0
強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断検出方式
バックライトDLED
Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応
動作湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
パネルVA
稼働時間(時間)7×16
色深度10 bit
待機時消費電力(W)≦0.5
ストレージ128GB
NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)5
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
本製品は、さまざまなタイプのオフィス、会議室、 マルチメディア教室、教育やトレーニング、ビジネス展示会、 展示ホール、医療コンサルティング、リモートビデオ会議などでの 使用に適しています。
対応55/65/75インチ
機能24時間常時カラー画像を取得
角度調整範囲パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355°
最大解像度2688×1520
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1/1.8″ Progressive Scan CMOS
最低照度(Lux)カラー: 0.0005@ (F1.0、AGCオン)、ライトで0
1個
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
このブラケットは、86 インチの会議パネルの設置に適しています。
材質SPCC高品質鋼板
寸法(mm)1730×800×150
色シルバーグレー
容量(kg)135
本体質量(g)27.3
表面処理板金塗装
対応86インチ
棚板寸法(mm)1610×749×1710
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード
- 黒板/チョーク
- ディスプレイ用品
- 掲示用小物
- 掲示板/コルクボード
掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。