黒板/チョーク :「A型黒板」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恵安(KEIAN)スマートディスプレイ用OPS
エコ商品
インテル統合グラフィックス500、H.265および4K解像度に対応。MSATAシステムディスクのクイックスタートおよびワンキー回復に対応し、ユーザーエクスペリエンスを向上。USB 3.0端子×4、USB2.0端子×2、HDMI端子×1、DP端子×1搭載。シングル/デュアルアンテナ802.11a/b/g/n Wi-Fiは高速ワイヤレス伝送に対応。Intel® CoreTM vProTM プロセッサー技術およびIntel® UniteTM ソフトウェアによるスマート会議システムの構築に対応
使用温度(℃)-5~45 入力電圧(V)DC12~19 速度CPUクロック速度:3.0GHz 最大消費電力(W)95 メモリー8GB 保存湿度(%)10~95 端子ネットワーク:RJ451×1およびIEEE 802.11 ac、ビデオ:HDMI × 1/DP × 1 アンテナ2 プロセッサーIntel Core i5 9400 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4 使用湿度(%RH)10~95 待機時消費電力(W)0.5 ストレージ256 G 内蔵グラフィックス統合型グラフィックス 冷却システム二重銅管、二重ファン オーディオ統合型高精度オーディオステレオ
1個
129,800 税込142,780
46日以内出荷

Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1 寸法(mm)189×58×17 消費電力(W)2.8 本体質量(g)90 出力電圧(V)5 出力電流(mA)900 内部メモリー512MB 動作温度(℃)0~40 プロトコルUSB 2.0をサポート RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式 フレームレート30fps 画面仕様1080P/4K 動作湿度(%RH)10~95 ストレージ4ギガバイト ハードウェア暗号化エーエス 遅延時間(秒)≦350
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

恵安(KEIAN)ワイヤレスドングル(黒)
エコ商品
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1 寸法(mm)189×58×17 消費電力(W)2.8 本体質量(g)90 出力電圧(V)5 出力電流(mA)900 内部メモリー512MB 動作温度(℃)0~40 プロトコルUSB 2.0をサポート RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式 フレームレート30fps 画面仕様1080P/4K 動作湿度(%RH)10~95 ストレージ4ギガバイト ハードウェア暗号化エーエス 遅延時間(秒)≦350
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります