黒板/チョーク :「cpu intel」の検索結果
インテル統合グラフィックス500、H.265および4K解像度に対応。MSATAシステムディスクのクイックスタートおよびワンキー回復に対応し、ユーザーエクスペリエンスを向上。USB 3.0端子×4、USB2.0端子×2、HDMI端子×1、DP端子×1搭載。シングル/デュアルアンテナ802.11a/b/g/n Wi-Fiは高速ワイヤレス伝送に対応。Intel® CoreTM vProTM プロセッサー技術およびIntel® UniteTM ソフトウェアによるスマート会議システムの構築に対応
使用温度(℃)-5~45
入力電圧(V)DC12~19
速度CPUクロック速度:3.0GHz
最大消費電力(W)95
メモリー8GB
保存湿度(%)10~95
端子ネットワーク:RJ451×1およびIEEE 802.11 ac、ビデオ:HDMI × 1/DP × 1
アンテナ2
プロセッサーIntel Core i5 9400
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4
使用湿度(%RH)10~95
待機時消費電力(W)0.5
ストレージ256 G
内蔵グラフィックス統合型グラフィックス
冷却システム二重銅管、二重ファン
オーディオ統合型高精度オーディオステレオ
1個
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーボード
- 黒板/チョーク
- ディスプレイ用品
- 掲示用小物
- 掲示板/コルクボード
掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。