黒板/チョーク :「type c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1 寸法(mm)189×58×17 消費電力(W)2.8 本体質量(g)90 出力電圧(V)5 出力電流(mA)900 内部メモリー512MB 動作温度(℃)0~40 プロトコルUSB 2.0をサポート RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式 フレームレート30fps 画面仕様1080P/4K 動作湿度(%RH)10~95 ストレージ4ギガバイト ハードウェア暗号化エーエス 遅延時間(秒)≦350
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

恵安(KEIAN)ワイヤレスドングル(黒)
エコ商品
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1 寸法(mm)189×58×17 消費電力(W)2.8 本体質量(g)90 出力電圧(V)5 出力電流(mA)900 内部メモリー512MB 動作温度(℃)0~40 プロトコルUSB 2.0をサポート RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式 フレームレート30fps 画面仕様1080P/4K 動作湿度(%RH)10~95 ストレージ4ギガバイト ハードウェア暗号化エーエス 遅延時間(秒)≦350
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

『掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります