額/額縁 :「写真額」の検索結果
額縁とは、内側に賞状を収め、壁面に掲示できるようにしたフレーム状のものです。卒業証明書や資格取得の免許証、功績を称えられた表彰状などさまざまな賞状を飾り、経歴や能力を示すことができます。使用されている素材はアルミや木材など。素材をシンプルに活かしたものは、広い用途に使え、掲示する場所にかかわらず、その雰囲気を壊しません。また、表面を塗装し重厚に仕上げたものは、部屋や賞状を格調高く見せてくれます。賞状のサイズや飾る部屋によって選択するとよいでしょう。
「サイズ」から絞り込む
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
天然の木を使用したシックでスタンダードな木製額縁です。 肖像額縁としての使用はもちろんの事、一般の木製額縁としてもご使用頂けます。 シンプルで自然な雰囲気の写真額ですので、和風のお部屋でも洋風のお部屋でもあわせることができます。 入学式や卒業シーズンのプレゼントにも最適です。
用途展示、掲示、陳列など
材質(前面板)ガラス
台紙Vカット台紙
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
写真展では定番な作品額。フォーマルな場所にも最適です。シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。
付属品吊りひも、スタンド
色シルバー
サイズ2L
質量(g)440
寸法(縦×横)(mm)(透明板)196×245
外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)199×249、(台紙)196×246
内寸法(縦×横)(mm)(額縁)187×237、(台紙)105×155
台紙Vカット2mm(アクリル入り)
アズワン品番64-6435-24
マットタイプVカット2mm
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
『ディスプレイ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 額/額縁
- フォトフレーム/写真立て
ディスプレイ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。