タイムレコーダー :「タイムカード集計」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP! 従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場 実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方 仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり 付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg)約1.4 電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10~80 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 商品タイプ本体
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。 仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり 付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~8%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
13,980 税込15,378
21日以内出荷

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

VOICEタイムレコーダーVT-3000専用タイムカード
種別全締日対応 入数(枚)80 タイプカード 適合機種VOICE 高機能自動集計搭載タイムレコーダー VT-3000
1箱(80枚)
2,498 税込2,748
当日出荷