タイムレコーダー :「カード 印刷 用紙」の検索結果
手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。
パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。
個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。
200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。
データ入力→選択→印字の簡単操作。
CSVファイルの読込みが可能。
印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降)
メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上
解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません)
使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上
適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)8
使用温度(℃)-10~45
定格電流(A)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163
印字方式9ピンドットプリンター方式
調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整
紙厚(mm)3
印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字
メモリー機能時計・設定内容に対して3年間
複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。