タイムレコーダー :「タイムカード 印刷」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。
パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。
個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。
200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。
データ入力→選択→印字の簡単操作。
CSVファイルの読込みが可能。
印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降)
メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上
解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません)
使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上
適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17112266
1日4打刻の印刷が可能
全締め日対応
バーコード印刷なし
仕様1日4打刻対応/バーコード印刷なし、集計データ
入数(枚)100
適合機種ATX300、ATX-30、TX-300
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
15日/月末締
16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ月末(31日)/15日締切
入数(枚)100
適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17112265
1個(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
入数(枚)100
適合機種XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
締め日:全締め日対応。1日最大8打刻印刷可能/バーコード印刷あり ※連番のバーコードがあらかじめ印刷されています。
対応機種ATX-30/ATX300/TX-300
1包(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
質量(g)290
入数(枚)100
対応機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30
1冊(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
消費電力(W)待機時:2、定格:10
電源AC100V±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。