タイムレコーダー :「時計・電池」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 消費電力(W)待機時:2、定格:10 電源AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃) 印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤) 使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 集計機能なし
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巡回記録は番号カギを回すだけでOK。操作はとても簡単。番号カギを回すと、紙テープに番号カギのナンバー・日付・時刻を印字します。フタの開閉ができるのは親カギのみ。番号カギではフタの開閉はできず、日付のセット、時刻の修正、記録のチェックも親カギをもつ管理者だけが行えるので安心です。しかも、フタの開閉時には紙テープに。印がつきますので、開閉状況が一目でわかります。巡回時計の運針はパイロットランプで確認。時計部のランプが正確な運針を表します。ランプの光が弱くなったら電池の交換時期です。ロール紙には、約2000回の印字が可能。紙テープ一巻には、約2000回の印字ができ、管理者はロール紙の必要箇所を切り取って自由にチェック・管理できます。グンと軽量・コンパクト。重さは、わずか800gです。肩から下げてもジャマになりません。
質量(g)800 紙質ロール紙:感圧紙 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×118×61
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンがなくてもこれ一台で時間集計。集計結果をタイムカードに印字
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別 質量(kg)4 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)17 定格電流(A)0.5 対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325 最大処理能力50人 設置方式据置き、または壁掛け 時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) 印字文字2色(黒・赤) メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 インターフェイスUSBポート/SDカードスロット 内蔵音【メロディ】4曲 時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別 質量(kg)4 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績 定格電力(W)19 定格電流(A)0.5 対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325 機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定 最大処理能力200人 設置方式据置き、または壁掛け 時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) 印字文字2色(黒・赤) 使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと) メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット 内蔵音【メロディ】4曲 時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なし トラスコ品番514-7743 質量(kg)3.2 印字色:単色(黒) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)待機時2/定格8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷