集計タイムレコーダー カルコロ100ニッポー当日出荷
100人まで集計可能
設定がしやすい日本語表示機能
正社員/フリーパート/ゾーンパートの
集計方法から2つ同時に使用可能
打刻データをUSBメモリへCSV出力可能
バックライト付きで暗い場所でも見やすい
メロディチャイム機能で時刻をお知らせ
6000シリーズカード対応
仕様4欄印字付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード消費電力(W)(最大)16、(待機時)3電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz本体質量(kg)1.6表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)人数最大100人集計印字方式インパクトドット方式使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)色(本体)グレー&ライトガンメタリックインク黒1色リボンインターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)カレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンP-1