絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](32)
- ニッポー(17)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](14)
- VOICE(8)
- セイコーソリューションズ(5)
- サクラクレパス(3)
- ノーブランド(3)
- 日本統計機(3)
- トライメイト(3)
- エスコ(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- ZART(1)
- relica(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

タイムレコーダー(スタンダードタイプ)
ニッポー(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)付属品サンプルカード2枚仕様6欄印字質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク赤黒2色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
カードラックA4-10
日本統計機¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷作業伝票を利用した管理板です。 人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。 A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。トラスコ品番136-5701材質スチール寸法(mm)【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182質量(kg)3.2高さ(mm)875奥行(mm)52間口(mm)250段数60×10段![電子タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なしトラスコ品番514-7743質量(kg)3.2色印字色:単色(黒)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)待機時2/定格8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403088-250610-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403106-250610-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
タイムカードラック
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷壁掛けタイプ(壁掛用ねじ付)。抗菌加工。SIAA(抗菌製品技術協議会)認証取得、JIS規格に適合。共用備品に抗菌加工・非接触で使用できる機能を搭載する事で、お客様に安心して使っていただける商品になります。タイムカードラックは、本体に抗菌剤を練りこんだ抗菌仕様です。色ホワイト質量(g)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×37×462人数10カードサイズ(mm)収納:最大88×189
relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)
relica¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1![抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76031613-220324-02.jpg)
抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥55,980税込¥61,5781台当日出荷抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)色ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時4.2/最大40本体質量(kg)1.7人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230アズワン品番65-2356-06![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18858833-180626-02.jpg)
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥139,800税込¥153,7801台51日以内出荷セット内容タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
カードラックA5
日本統計機¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷作業伝票を利用した管理板です。 人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。 15段・30段があり、併列使用が効果的です。 A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。材質スチール寸法(mm)【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182奥行(mm)50間口(mm)240
カードラックA5
日本統計機¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷作業伝票を利用した管理板です。 人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。 15段・30段があり、併列使用が効果的です。 A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。材質スチール寸法(mm)【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182奥行(mm)50間口(mm)280
カードキーNTR6700/6800
ニッポー¥299税込¥3291枚当日出荷現在時刻や始業・終業時刻など、各種設定を行う場合に必要なカードタイプのセキュリティーキーです。対応【タイムレコーダー】NTR6700、NTR6800






![電子タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403088-250610-02.jpg)
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403106-250610-02.jpg)


![抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76031613-220324-02.jpg)
![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18858833-180626-02.jpg)






![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)