テプラ :「簡単 ファイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。
1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。
テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。
テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。
各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。
外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。
公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。
高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。
バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。
ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。
オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。
Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)約990(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行(バックライト付き液晶)
ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66
行数(印刷)1~8行
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ7段階
外枠132種
装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種
地紋印刷既製地紋7種
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約175文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応)
拡大印刷2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル
あて名登録約5000文字/最大99件
表組み4種
余白7段階
色(本体)ホワイト
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~50
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム131種
関連資料(1.75MB)
PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
取扱説明書(10.82MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!。ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。
付属品装飾用リボン
質量(g)約530(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ホーム
電源ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売)
表示6文字×4行
ラベル幅P-TAPE規格4、6、9、12、18mm
入力方式JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×108×62.5
最大印刷幅9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
書体漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体)
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ5段階
外枠65種
装飾・飾り文字飾り字/5種
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約90文字
辞書・文字数熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等)
フォント16・48dot系
ファイルバックアップ単4アルカリ乾電池×6本(別売)
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
印刷方式熱転写PRO印刷方式
多行組み印刷1~3行
文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)
デザインフォーム13種
『ラベルライター』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。