ビーポップは、ラベルやステッカーを印刷するための専用ワープロ。小さなラベルを印刷するもの、幅広のテープに印刷するものと種類はさまざまです。文字だけでなく、ロゴマークや画像も印刷することができます。PCに接続して使用するものは、ソフトが付いているので操作が簡単なのが特徴です。また、カッティング機能が付いているものはテープ印刷後に自動的にラベルの周りをカットするため、色々な形のラベルを作成することができます。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
1巻長さ(m)55
質量(g)400
適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P
小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。
SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用1年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋内
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋外
従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。
メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。
大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
幅(mm)36
長さ(m)8
文字色黒
適合機種PM-36H
質量(g)125
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
色白
長さ(m)55
仕様プリント専用インクリボン
トラスコ品番149-8107
適合機種CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W
質量(g)400
寸法(幅Wmm×長さLm)【リボン】100×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×216×66
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)100
長さ(m)15
仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。
トラスコ品番294-9822
適合機種CPM-100H-2、CPM-100H
質量(g)500
厚さ(μm)50
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用1年程度。
仕様屋外使用1年程度
適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C
幅(mm)300
長さ(m)20
使用場所屋内
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途インクリボン
長さ(m)巻き:55
インク残量検知機能対応
タイプ使い切り
適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。
床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。
台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。
表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護
材質PET
色透明
長さ(m)8.5
1巻長さ(m)8.5
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
屋外使用5年程度。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C
幅(mm)300
長さ(m)20
使用場所屋外
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途インクリボン
長さ(m)巻き:55
インク残量検知機能対応
タイプ使い切り
適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
油による表示物・ラベルのはがれを解決。
粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。
油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W
幅(mm)100
長さ(m)15
テープ地色白
使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ専用
幅(mm)100
長さ(m)15
テープ地色白
使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)118
トラスコ品番855-0502
質量(kg)1.48
高さ(mm)146
奥行(mm)192
電源(V)100
消費電力(W)63.6
対応OSWindows 11/10
印字密度360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100、LC-100KP、LC-100CP、LC-100P
質量(g)400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×265×120
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色黒
長さ(m)8
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用
長さ(m)8
質量(g)125
テープ地色白
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)8
テープ地色反射白
使用場所屋内
1箱(8m×1巻)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
トラスコ品番629-4010
サイズ15m×1巻
長さ(m)15
テープ地色透明
1箱(1巻)
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。
写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます。
印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします。
切文字も作成可能です。
用途庫内の安全表示、施設表示、案内表示、PLラベル、銘板などに
幅(mm)330
質量(kg)9.5
高さ(mm)320
タイプ熱転写方式
奥行(mm)320
電源(V)AC100
範囲(mm)100×2000(最大作画)
対応OSWindows10/8.1
印字密度400dpi
印字速度25mm/sec
アズワン品番65-1855-77
インターフェイスLAN、USB
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
1
2
次へ
『ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ラベルプリンタ本体
- ラベルプリンタサプライ関連品
- ビーポップ
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。