ビーポップ :「micro USB」の検索結果
ビーポップは、ラベルやステッカーを印刷するための専用ワープロ。小さなラベルを印刷するもの、幅広のテープに印刷するものと種類はさまざまです。文字だけでなく、ロゴマークや画像も印刷することができます。PCに接続して使用するものは、ソフトが付いているので操作が簡単なのが特徴です。また、カッティング機能が付いているものはテープ印刷後に自動的にラベルの周りをカットするため、色々な形のラベルを作成することができます。
関連キーワード
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
『ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ラベルプリンタ本体
- ラベルプリンタサプライ関連品
- ビーポップ
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。