絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(3)
  • 18(4)
  • 24(4)
  • 36(5)
  • 100(9)
  • 118(1)
  • 134(1)
  • 200(3)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 330(2)
  • 385(1)
テープ地色
  • イエロー(9)
  • オレンジ(2)
  • グリーン(7)
  • グレー(1)
  • ゴールド(1)
  • シルバー(5)
  • パープル(1)
  • ピンク(1)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(6)
  • ブルー(7)
  • ホワイト(17)
  • レッド(8)
  • 透明(5)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 15(15)
  • 20(3)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 66(1)
文字色
  • (1)
  • (6)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • ノーブランド(15)
  • アークランズ(8)
  • ローランドディー.ジー.(5)
  • エスコ(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • Roland(2)
  • ローランド(2)
  • TQC Sheen(2)
  • ユーロキッチン(2)
  • アズワン(1)
  • オルファ(1)
  • 貝印(1)
  • 石鋸工業(1)
  • 林刃物(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 片山利器(1)
  • シルエットジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
  • ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(強粘着)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(m)8文字色
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
  • ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(高速・高解像度)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来比2倍となる360dpi×720dpiの高解像度で印刷することができ、銘板や備品管理ラベルの小さな文字、ロゴ、画像などもくっきり印刷します。 メーカー従来比4倍となる80mm/秒の印刷スピードを実現。大量にラベルを作成する際に大幅な作業効率のアップが図れます。 大切な印刷内容を、擦れや水、薬品からしっかりガード。
    適合機種PM-36H幅(mm)36質量(g)125長さ(m)8文字色寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×70×116
  • CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CPM-100H専用ラミネートフィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
    仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H幅(mm)100質量(g)500長さ(m)15厚さ(μm)50
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用1年程度。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋内
  • マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ビーポップ専用シート(床用保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ専用シート(床用保護シート)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    長さ(m)15
  • ビーポップ 幅床保護フィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 幅床保護フィルム

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。 床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。 台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。 表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。
    用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護材質PET透明長さ(m)8.51巻長さ(m)8.5
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,998税込3,298
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
  • ビーポップ専用シート(UV保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ専用シート(UV保護シート)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    タイプ保護用長さ(m)15
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱(1巻×15m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
  • フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用5年程度。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋外
  • ラミネートカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラミネートカートリッジ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)10アズワン品番64-5038-69
  • パーツ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    パーツ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
    用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。トラスコ品番855-0502幅(mm)118質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
  • ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400長さ(m)5文字色
  • ツールホルダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツールホルダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体CM-200II/CM-300II
  • ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50
  • ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
    長さ(m)8文字色
  • ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 蓄光シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1箱(1巻×15m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
    用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示
  • ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップボード

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,598税込9,458
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。
    材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2
  • ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
    用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用質量(g)125長さ(m)8テープ地色
  • ビーポップミニ クリーニングカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ クリーニングカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    所定操作で約50回使用できます。
    型式LM-C536テープ幅(mm)36
  • ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1巻
    翌日出荷から8日以内出荷
    標準シート。_x000D_。屋外使用1年程度。
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1箱(8m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    サインプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
  • ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ワイヤーマーキングシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1箱(1巻)
    当日出荷
    ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
    トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
  • ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ビーポップ