絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ナカバヤシ(2)
  • フジプラ(1)
  • AURORA(オーロラジャパン)(1)
サイズ
  • B7
  • 2L判(2)
  • A1(1)
  • A2(6)
  • A3(122)
  • A4(109)
  • A5(23)
  • A6(8)
  • A7(4)
  • B4(49)
  • B5(47)
  • B6(10)
  • L判(21)
  • その他(16)
  • はがきサイズ(15)
  • カードサイズ(16)
  • (1)
  • 名刺サイズ(32)
厚さ(μm)
  • 100(2)
  • 150(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラミネーターとは、ラミネート加工ができる事務機器のことです。ラミネート加工は、透明なフィルムを紙の表面に貼ることで、書類などをキズ、汚れ、水濡れなどから守ります。ラミネート加工をするには、ラミネート専用のフィルムを使用。POP、パンフレット、掲示・回覧物などの用途に使われ、商品により、B8サイズ~A2サイズ、写真Lサイズ、はがきサイズのフィルムがあります。通常、厚さは100μmですが、厚さ150μmのラミネートフィルムもあり、折れ曲がりにくく、コシが強いことが特長です。ラミネーターは作業性が高く、予熱時間も2分と短い高速ラミネーター、コンパクトな省スペース型のラミネーターなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止モノタロウ(8件のレビュー)
419税込461
1箱(100枚)
当日出荷
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシラミネートフィルムE2 150ミクロンナカバヤシ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルムE2 150ミクロン(少量タイプ) ナカバヤシラミネートフィルムE2 150ミクロン(少量タイプ)ナカバヤシ(1件のレビュー)
439税込483
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。
厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応 フジプララミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応フジプラ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。
用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネートフィルム100μ(B7) AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム100μ(B7)AURORA(オーロラジャパン)
179税込197
1パック(20枚)
当日出荷
フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。
フィルム厚さ(μm)100
ラミネーター