ラミネーター :「事務用品 保証書」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー
消費電力(W)520
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能リバース、ヒーターオートオフ
温度調節範囲(℃)4段階
ウォームアップ時間約5~10分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)335(A3)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品取扱説明書(保証書)
消費電力(W)平常時100、最大500
スイッチモータースイッチ
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式ヒートプレート方式
ウォームアップ時間約2.5~4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)100(B7)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約5~10分
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)840
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット
温度調節範囲(℃)100~160
フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)1300
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約3分
付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)80~160
フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4本
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)2200
電源電圧(V)単相AC200
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)常温、50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)1120
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。