カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 事務用品
        • オフィス機器
          • ラミネーター
            • ラミネーター本体(2)
            • ラミネートフィルム(14)

ラミネーター :「診察券」の検索結果

ラミネーターとは、ラミネート加工ができる事務機器のことです。ラミネート加工は、透明なフィルムを紙の表面に貼ることで、書類などをキズ、汚れ、水濡れなどから守ります。ラミネート加工をするには、ラミネート専用のフィルムを使用。POP、パンフレット、掲示・回覧物などの用途に使われ、商品により、B8サイズ~A2サイズ、写真Lサイズ、はがきサイズのフィルムがあります。通常、厚さは100μmですが、厚さ150μmのラミネートフィルムもあり、折れ曲がりにくく、コシが強いことが特長です。ラミネーターは作業性が高く、予熱時間も2分と短い高速ラミネーター、コンパクトな省スペース型のラミネーターなどがあります。
関連キーワード
  • ラミネートフィルム 診察券
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミPOP 診察券 フジプララミPOP 診察券フジプラ
1,398税込1,538
1袋(24セット)
4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmカードサイズ(mm)66×96入数3シート(24枚分)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)70×100
ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
169税込186
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μmフジプラ
529税込582
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
パウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー CityBOY2(4本ローラー)フジプラ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
ラミネートフィルム ジョインテックスラミネートフィルムジョインテックス
589税込648
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVAタイプホット厚さ(μm)100
ラミネーターフィルム 診察券 アイリスオーヤマラミネーターフィルム 診察券アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
119税込131
1枚(20枚)ほか
当日出荷
厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
ラミネートフィルム HEIKOラミネートフィルムHEIKO(4件のレビュー)
539税込593
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。
厚さ(μm)100
手貼りラミフィルム ナカバヤシ手貼りラミフィルムナカバヤシ(5件のレビュー)
399税込439
1パック(8枚)
当日出荷から5日以内出荷
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μmタイプクリア厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(20件のレビュー)
149税込164
1パック(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
パウチフィルム(100μM) コクヨパウチフィルム(100μM)コクヨ
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
パウチフィルム クラウン[事務用品]パウチフィルムクラウン[事務用品](2件のレビュー)
759税込835
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
ラミネートフィルム MSパウチフィルム 明光商会ラミネートフィルム MSパウチフィルム明光商会(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
タイプシート式
ラミネートフィルム(片面フォトタイプ) リヒトラブラミネートフィルム(片面フォトタイプ)リヒトラブ
2,798税込3,078
1箱(100枚)
4日以内出荷
紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
ラミネートフィルム(スタンダードタイプ) リヒトラブラミネートフィルム(スタンダードタイプ)リヒトラブ
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
パウチフィルム 明光商会パウチフィルム明光商会
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
タイプシート式厚さ(μm)100
ラミネーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら