5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート 質量(g)140 対応機種CKB-20/40/60/80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130) 関連資料(0.9MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。 マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。 キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとして ホルダー数8 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時) 本体質量(g)95(キーホルダー装着時) 耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所) 材質SPCC、PP 設置方式壁掛け用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PSB-01-W ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ カール事務器 動画あり
軽量かつ大容量なプラスチックボディに、頑丈なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。金属製に比べて軽く、持ち運びやすいため、外出先での使用に最適です。3桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。軽量なのに大容量。500mlペットボトルより軽い490g。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長48cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)490 ワイヤー長(mm)480 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)165×97×200 関連資料(0.18MB)
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

PSB-02-W ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ カール事務器 動画あり
収納物をしっかり保護する頑丈なプラスチックボディに、着脱自在なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。IPX6相当の防水性能が備わっているので屋外の使用に最適です。防水性能:保護等級IPX6。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。強い雨や水飛沫にも動じないIPX6相当の防水性能。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長55cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)625 ワイヤー長(mm)550 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×140×60 関連資料(0.19MB)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング