キーボックス・名札掛け :「引き出し ケース 奥行30」の検索結果
貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。
セット内容本体×1、ワイヤー×1
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)595
ワイヤー径(Φmm)6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず)
ワイヤー長(mm)530
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30
パッケージ箱パッケージ
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。