キーボックス・名札掛け :「キーボックス 暗証番号」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
材質アルミ合金
幅(mm)90
質量(g)570
外寸(mm)90×40×186
内寸(mm)64×32×27
アズワン品番65-2311-03
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186
ツル径(Φmm)約9.64
クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
背面に壁面取付用の穴が開いています。
非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
色その他
仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個
付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚
エスコ品番EA956VD-28
材質スチール
寸法(mm)443×55×662(H)
質量(kg)6.5
ホルダー数100
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。
非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
付属品鍵2本付
エスコ品番EA956VG-40
材質スチール
寸法(mm)420×70×450(H)
質量(kg)11
電源単3電池4本(付属)
方式【開錠】プッシュボタン式
取付穴数4
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。