鍵を2本取り付けられるリング付き。きっぷやチケットが入るポケット。カラビナ・リール付き。中にはICカードや紙幣が入ります。リールを伸ばしてICカードをタッチできます。ツールバッグ(A-7750・A-7751・A-7752・A-3207・A-3208)に取り付けられます。
用途ICカードと鍵を一緒に持ち運びできるケース。
材質ポリエステル
寸法(mm)70×15×110
許容伸縮(mm)【リール】700
カードをスタンドして飾れます。面ファスナーを付けて自立します。ICカードが入る背面ポケット。伸びるリール付き。リール、ボールチェーン付きなのでかばんに付けて持ち運べます。
用途収納小物
材質本体/ポリエステル、ポケット/PVC
ファスナーを全開にすると、ネコ型ファスナートップがダンボール箱タグに入ります。
ループに市販のチェーンやリールを取り付けてバッグに吊り下げられます。※チェーン、リールは付属していません。
大きく開くL字ファスナー。カードケースやコインケースに。
クッション入り。
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)110×13×90
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。