絞り込み
ブランド
- コクヨ(1)
芯径(mm)
- 12
- 12.7(1)
- 12.7(0.5インチ)(25)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 25.4(1インチ)(16)
FAX感熱紙とは、FAX受信機で使用する用紙の種類です。普通紙と異なり、熱を感知して化学反応により色が変わる加工がされています。インク不要なためランニングコストが低いことが特徴。高感度のロールタイプの感熱記録紙は、国内製の原紙を使っているので、耐光・耐湿性ともに優れています。また、1巻100mあり、コストパフォーマンスも良く好評です。感熱紙には、普通紙FAXにも対応する感熱紙もあり、ホームFAX用のA4サイズ100枚入りが販売されています。感熱記録紙のサイズは、ファクシミリの機種により違いますが、芯に品番が明記されているので、再発注の際の品番の確認に便利です。

ファクシミリ感熱記録紙 幅257mm×長さ30m
コクヨ¥999税込¥1,0991本(30m)翌々日出荷から5日以内出荷幅広い機種に対応する、高品質の汎用ファクシミリ感熱記録紙です。ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)および発色面(表面発色・裏面発色)が異なります。使用前にご確認ください。芯に品番を明記していますので、再発注される際便利です。紙厚(g/m2)53発色表面






![いつものラベル PLUS(プラス)[文具] いつものラベル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)