FAX感熱紙 :「感熱記録紙」の検索結果
FAX感熱紙とは、FAX受信機で使用する用紙の種類です。普通紙と異なり、熱を感知して化学反応により色が変わる加工がされています。インク不要なためランニングコストが低いことが特徴。高感度のロールタイプの感熱記録紙は、国内製の原紙を使っているので、耐光・耐湿性ともに優れています。また、1巻100mあり、コストパフォーマンスも良く好評です。感熱紙には、普通紙FAXにも対応する感熱紙もあり、ホームFAX用のA4サイズ100枚入りが販売されています。感熱記録紙のサイズは、ファクシミリの機種により違いますが、芯に品番が明記されているので、再発注の際の品番の確認に便利です。
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
A4(6)
B4(4)
GⅡ・GⅢ・GⅣ規格のいずれにも対応できる超高感度設計です。
シャープで忠実な記録をお約束します。
感熱ヘッドの磨耗、汚れが少なくなって、機械の保守も容易です。
幅(mm)210
長さ(m)15
芯径(mm)12.7(0.5インチ)
サイズA4
素材感熱紙
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
『コピー用紙/ラベルシール』には他にこんなカテゴリがあります
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。