FAX感熱紙 :「感熱記録紙」の検索結果
FAX感熱紙とは、FAX受信機で使用する用紙の種類です。普通紙と異なり、熱を感知して化学反応により色が変わる加工がされています。インク不要なためランニングコストが低いことが特徴。高感度のロールタイプの感熱記録紙は、国内製の原紙を使っているので、耐光・耐湿性ともに優れています。また、1巻100mあり、コストパフォーマンスも良く好評です。感熱紙には、普通紙FAXにも対応する感熱紙もあり、ホームFAX用のA4サイズ100枚入りが販売されています。感熱記録紙のサイズは、ファクシミリの機種により違いますが、芯に品番が明記されているので、再発注の際の品番の確認に便利です。
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
A4(2)
B4(1)
ファクシミリ用感熱紙。
B4/257mm巾のFAX用紙。
サイズB4
幅(mm)257
色【表発色】 G3機用
1巻長さ(m)100
巻き芯内径(mm)25.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『コピー用紙/ラベルシール』には他にこんなカテゴリがあります
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。