ラベル・シール :「管理番号 シール」の検索結果
ラベルシートとは、OA/PC用品の一つで、ラベリングを目的としたシールのことです。ラベルシートの中にはインクジェットプリンタやレーザープリンタを用いてラベルに印字が可能。水に強い耐水性のラベルシート、あらかじめミシン目の入っている名刺用ラベル、屋外でも利用できる強粘着タイプなど、目的に応じたあらゆる種類のラベルシートが揃っています。ラミネート保護フィルムを使用することでラベルの表面の保護が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色透明
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:152
仕様強粘着
紙質光沢PETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
『コピー用紙/ラベルシール』には他にこんなカテゴリがあります
ラベル・シール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。