ラベル・シール :「名刺サイズ カード」の検索結果
ラベルシートとは、OA/PC用品の一つで、ラベリングを目的としたシールのことです。ラベルシートの中にはインクジェットプリンタやレーザープリンタを用いてラベルに印字が可能。水に強い耐水性のラベルシート、あらかじめミシン目の入っている名刺用ラベル、屋外でも利用できる強粘着タイプなど、目的に応じたあらゆる種類のラベルシートが揃っています。ラミネート保護フィルムを使用することでラベルの表面の保護が可能です。
商品豆知識
グリーン購入法の「紙類(印刷用紙)」に定められている判断基準を満たした用紙です。
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
いろいろなプリンタで印刷できるカードです。
ラベルサイズ(mm)91×55
面付10面
材質再生紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)80
紙質再生紙
主な用途●名刺用
印刷両面印刷
標準総厚さ(mm)0.2
古紙配合率(%)100
カット名称マイクロミシンタイプ
ラベル厚(mm)0.2
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)155(0.20mm)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法適合
ラベル形状四角
再生紙使用マーク適合
『コピー用紙/ラベルシール』には他にこんなカテゴリがあります
ラベル・シール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。