OAカバー :「厚み 4mm」の検索結果
OAカバーとは、パソコンやプリンターなどのオフィス機器を、汚れから守るためにかけておくものです。オフィス機器などの精密機械は埃などが付着すると故障などの原因になるので、帯電防止の加工がされたOAカバーで、埃を寄せ付けなくすることができるでしょう。パソコンのキーボード用のカバーは、透明でキーボードにぴったりはまるようになっているので、カバーをしたまま使用することができます。キーボードの全面を覆うので、手の汚れやお茶などの飲み物がこぼれた時も安心です。
関連キーワード
商品豆知識
いろんなサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
地デジテレビやパソコン付属のリモコン、エアコン、各プレーヤーのリモコンに使用できます。
縦約+80mm、横約+30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてありますので、いろいろな形状のリモコンでもフィットしやすい形になっています。
透明感バツグンでボタンも押し易い、厚み約0.4mm~0.5mmの極薄カバーです。
シリコン製なので、肌にやさしく丈夫です。
抗菌仕様なので、汚れた手で触っても大丈夫です。
水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。
全体はべたつかない加工、赤外線部分は通信を妨げないよう、クリアになる加工をしてあります。
材質シリコン
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×200×20、対応サイズ(最大):80×280×30
取扱説明書なし
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAカバー の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。