キーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1635 / JAL PC-N1635JA シリーズ 16インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバー・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。◆高硬度9H液晶保護フィルム・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N16 N1635/JAL PC-N1635JA シリーズ厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ16インチ / 解像度(1920×1200)特性【フィルム】高硬度9H
キーボードカバー シリコン NEC LAVIE N16 N1635/JAL PC-N1635JA シリーズ 16インチ対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます) ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カットLED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N16 N1635/JAL PC-N1635JA シリーズ厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ16インチ / 解像度(1920×1200)特性【フィルム】ブルーライトカット光沢
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N15 N155E/JAW PC-N155EJAW 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバーの特徴 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます) ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カットLED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種NEC LAVIE N15 N155E/JAW PC-N155EJAW厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145タイプブルーライトカット光沢適合サイズ15.6インチ解像度1920×1080
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります